Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.19 - 0.17 - 0.17 - 0.18 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Teljes hossz - hüvelyk:
1,307
Feszültség:
100 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.41 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
4,705
Feszültség:
100 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.63 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,327
Feszültség:
100 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.4 - 1.5 - 1.4 - 1.4 Cv Factor | Body Ported
Teljes hossz - hüvelyk:
2,165
Feszültség:
100 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,701
Feszültség:
100 VAC