VFS5200R-9FZ-06(DC100V)
Leírás
SMC VFS5200R-9FZ-06(DC100V)
Anyagszám VFS5200R-9FZ-06(DC100V)
BDI anyagszám 18599826
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
3.9/4.7 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | External Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
8,661
Feszültség:
100 VDC
VP4270-149TL(DC100V)
Leírás
SMC VP4270-149TL(DC100V)
Anyagszám VP4270-149TL(DC100V)
BDI anyagszám 18600683
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1-1/2" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal With Indicator Light
Teljes hossz - hüvelyk:
13,543
Feszültség:
100 VDC
VP4250-069TL-X41(DC100V)
Leírás
SMC VP4250-069TL-X41(DC100V)
Anyagszám VP4250-069TL-X41(DC100V)
BDI anyagszám 18600646
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal With Indicator Light
Teljes hossz - hüvelyk:
10
Feszültség:
100 VDC
VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
Leírás
SMC VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
Anyagszám VP7-6-FG-D-9NA02(DC100V)
BDI anyagszám 18600736
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
With Sub Plate Side Porting | With Indicator Light
Teljes hossz - hüvelyk:
7,087
Feszültség:
100 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate
Feszültség:
100 VDC
Teljes szélesség - hüvelyk:
2,126