Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | Without Sub Plate | In/Exhaust Center/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
12,008
Feszültség:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Rubber Solenoid Access Plug | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | DIN Connector | Interface Speed Control | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,559
Feszültség:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | Interface Speed Control | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,559
Feszültség:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,559
Feszültség:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Individual Sub Plate - Dual Exhaust | DIN Connector | Interface Speed Control | Single Interface Regulator with Gauge
Teljes hossz - hüvelyk:
7,874
Feszültség:
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC