MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC;197002
Leírás
MHA1-M1H-3/2G-0.6-HC NR. 197002 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 197002
BDI anyagszám 1475467
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Normally Closed
Teljes hossz - hüvelyk:
1,378
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.83 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Base Mounted | Recessed Non Locking Manual Operator | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,126
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.17 Cv Factor | 2.2MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | For Manifold | Grommet | Class B | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,988
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Diaphragm | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.03 Cv Factor Water | For Chemical | Base Mounted | Without Sub Plate | PEEK Plate - FKM Diaphragm | Universal
Teljes hossz - hüvelyk:
0,965
Feszültség:
12 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4"-28 UNF
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Diaphragm | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.03 Cv Factor Water | For Chemical | Base Mounted | With Sub Plate | PEEK Plate - EPDM Diaphragm | Universal
Teljes hossz - hüvelyk:
0,965
Feszültség:
12 VDC