Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.38 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Heated Water Fluid | Common Open | With Bracket | Conduit | Class H | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,933
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Relief | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Hydraulic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
6.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | Conduit | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
3,15
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | DIN Terminal | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,049
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,049
Feszültség:
240/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,925
Feszültség:
240/50-60 VAC