Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.011 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Teljes hossz - hüvelyk:
1,201
Feszültség:
6 VDC
VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Leírás
SMC VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
Anyagszám VQ110Y-9G-M5-X113(DC6V)
BDI anyagszám 18601228
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M5
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid Plunger | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.011 - 0.012 Cv Factor | With Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | Grommet | Low Wattage
Teljes hossz - hüvelyk:
1,15
Feszültség:
6 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid Plunger | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.011 - 0.012 Cv Factor | Without Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | L Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor | Low Wattage
Teljes hossz - hüvelyk:
1,075
Feszültség:
6 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug without Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,539
Feszültség:
6 VDC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Open | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
1,102
Feszültség:
6 VDC