6X100 FUEL MASTER 150SD MEGAFLEX
Leírás
GATES 6X100 FUEL MASTER 150SD MEGAFLEX
Anyagszám 6X100 FUEL MASTER 150SD MEGAFLEX
BDI anyagszám 22285341
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,55
Külső átmérő - milliméter:
166,37
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 6 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
Jellemző felhasználás:
Tank Truck | Fuel Farm | Oilfield Service Truck | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
152,4
Szín:
Black
6INX300FT MASTER-FLEX 500
Leírás
GATES 6INX300FT MASTER-FLEX 500
Anyagszám 6INX300FT MASTER-FLEX 500
BDI anyagszám 1110877
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,2
Külső átmérő - milliméter:
157,48
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile
Jellemző felhasználás:
Construction | Irrigation
Belső átmérő - milliméter:
152,4
Szín:
Blue
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,43
Külső átmérő - milliméter:
163,322
Egyéb jellemzők:
Multiple Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Steel Wire Helix | Bend Radius 30 Inch
Jellemző felhasználás:
Engine Coolant | Industrial | Marine | Stationary Engine
Belső átmérő - milliméter:
152,4
Szín:
Black
5X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD
Leírás
GATES 5X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD
Anyagszám 5X100 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD
BDI anyagszám 22284631
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,33
Külső átmérő - milliméter:
160,782
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 51 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
Jellemző felhasználás:
Transfer on Onshore and Offshore Drilling Rig and Platform
Belső átmérő - milliméter:
127
Szín:
Black
6INX100FT 1/8IN THK 609W MH 25PSI
Leírás
GATES 6INX100FT 1/8IN THK 609W MH 25PSI
Anyagszám 6INX100FT 1/8IN THK 609W MH 25PSI
BDI anyagszám 18201423
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,47
Külső átmérő - milliméter:
164,338
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 72 Inch
Jellemző felhasználás:
Industrial | Pneumatic Transfer of Bulk Cement
Belső átmérő - milliméter:
152,4
Szín:
Black