319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/4"
Leírás
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/4"
Anyagszám 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/4IN
BDI anyagszám 18201623
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,21
Külső átmérő - milliméter:
30,734
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 7.9 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
19,05
Szín:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2"X50'
Leírás
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2"X50'
Anyagszám 319MB GOLD MASTER AIR AND MP1-1/2INX50FT
BDI anyagszám 18201626
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,94
Külső átmérő - milliméter:
49,276
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 17.9 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
38,1
Szín:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/2"
Leírás
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/2"
Anyagszám 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/2IN
BDI anyagszám 18201622
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,92
Külső átmérő - milliméter:
23,368
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 5 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/8"
Leírás
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/8"
Anyagszám 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 3/8IN
BDI anyagszám 18201621
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,77
Külső átmérő - milliméter:
19,558
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 3 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
9,525
Szín:
Gold
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4"
Leírás
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4"
Anyagszám 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1/4IN
BDI anyagszám 18201522
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,63
Külső átmérő - milliméter:
16,002
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 3 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Industrial
Belső átmérő - milliméter:
6,35
Szín:
Gold