HMTA075-45H160VN
Leírás
TSU HMTA075-45H160VN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám TSU HMTA075-45H160VN
BDI anyagszám 1478964
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.75KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
11,3
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
16
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,63
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
16,614
HMTA040-30H50BHVN3
Leírás
TSUBAKI HMTA040-30H50BHVN3
Anyagszám HMTA040-30H50BHVN3
BDI anyagszám 23948359
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.4KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
36
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
10
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,394
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
13,76
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.1KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
22,5
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
10
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,394
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
11,693
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
360
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Non Brake Type
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
11,594
Teljes szélesség - hüvelyk:
5,945
HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Leírás
TSUBAKI HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
Anyagszám HMTA020-20H40BHVN3 380V 50HZ 3C
BDI anyagszám 23950732
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.2KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
45
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
2
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,079
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
11,969