HMTA040-30H50BHVN3
Leírás
TSUBAKI HMTA040-30H50BHVN3
Anyagszám HMTA040-30H50BHVN3
BDI anyagszám 23948359
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.4KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
36
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
10
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,394
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
13,76
HMTA020-20H50PVN3
Leírás
TSUBAKI HMTA020-20H50PVN3
Anyagszám HMTA020-20H50PVN3
BDI anyagszám 23953358
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.2KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
36
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
2
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,079
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
11,969
GMTA010-18L50BV4H
Leírás
TSUBAKI GMTA010-18L50BV4H
Anyagszám GMTA010-18L50BV4H
BDI anyagszám 21582530
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
36
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Brake Type
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
10,787
Teljes szélesség - hüvelyk:
6,87
GMTA010-18L50HVN3
Leírás
TSUBAKI GMTA010-18L50HVN3
Anyagszám GMTA010-18L50HVN3
BDI anyagszám 23926842
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
36
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Non Brake Type
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
9,291
Teljes szélesség - hüvelyk:
5,945
HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Leírás
TSUBAKI HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Anyagszám HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
BDI anyagszám 23953357
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
1.5KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
36
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
16
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,63
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
18,642