GMTA075-38L60BPVN3
Leírás
TSUBAKI GMTA075-38L60BPVN3
Anyagszám GMTA075-38L60BPVN3
BDI anyagszám 23926923
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
30
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Brake Type
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
17,421
Teljes szélesség - hüvelyk:
8,661
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
25
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Brake Type | 50Hz Frequency
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
23,287
Teljes szélesség - hüvelyk:
12,992
GMTA150-42L60FI-TK
Leírás
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Anyagszám GMTA150-42L60FI-TK
BDI anyagszám 21559402
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám:
30
Szûkítő típusa:
Inline
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Adapter Type
Rögzítési mód:
Base Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
19,154
Teljes szélesség - hüvelyk:
10,748
HMTR075-42L60LVN3
Leírás
TSUBAKI HMTR075-42L60LVN3
Anyagszám HMTR075-42L60LVN3
BDI anyagszám 23953055
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.75KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
30
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
16
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,63
Rögzítési mód:
Shaft Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
17,598
Jellemzők
Rögzítőkeret:
Not Applicable
Névleges max. bemeneti besorolás:
0.75KW
Névleges max. kimenet fordulatszám:
30
Szûkítő típusa:
Right Angle
Magában foglalja a motort:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Névleges középponti távolság - milliméter:
16
Névleges középponti távolság - hüvelyk:
0,63
Rögzítési mód:
Direct Mounted
Teljes hossz - hüvelyk:
16,614