Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
17,79
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
17,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,597
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
17,79
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
17,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
11XL037 X 3/16 MPB
Leírás
TB WOODS 11XL037 X 3/16 MPB
Anyagszám 11XL037 X 3/16 MPB
BDI anyagszám 982389
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,876
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
17,78
Rögzítési mód:
Rough Bore