Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Perem külső átmérője - milliméter:
38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Perem külső átmérője - milliméter:
39,7
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore
21XL037 X 1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 21XL037 X 1/4 MPB
Anyagszám 21XL037 X 1/4 MPB
BDI anyagszám 982390
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Perem külső átmérője - milliméter:
39,624
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
15,011
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
1/5 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Perem külső átmérője - milliméter:
39,776
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore