Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,783
Perem külső átmérője - milliméter:
51
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,763
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
45,28
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,783
Perem külső átmérője - milliméter:
50,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,763
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
45,288
Rögzítési mód:
Rough Bore
28XL037 X 1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 28XL037 X 1/4 MPB
Anyagszám 28XL037 X 1/4 MPB
BDI anyagszám 982273
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,783
Perem külső átmérője - milliméter:
50,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,763
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
45,288
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,783
Perem külső átmérője - milliméter:
51
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,763
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
45,28
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,783
Perem külső átmérője - milliméter:
50,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,763
Futófelület szélesség - milliméter:
6,604
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,26
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
45,288
Rögzítési mód:
Rough Bore