Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,28
Perem külső átmérője - milliméter:
11,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,26
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
7,112
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,28
Perem külső átmérője - milliméter:
11,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,26
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
7,112
Rögzítési mód:
Rough Bore