Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,917
Perem külső átmérője - milliméter:
28,067
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,897
Futófelület szélesség - milliméter:
9,881
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,389
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
23,292
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,917
Perem külső átmérője - milliméter:
28,067
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,897
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
23,292
Rögzítési mód:
Rough Bore