Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,528
Perem külső átmérője - milliméter:
43,942
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,508
Futófelület szélesség - milliméter:
10,287
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,405
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
38,811
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,528
Perem külső átmérője - milliméter:
43,942
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,508
Futófelület szélesség - milliméter:
7,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,276
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
38,811
Rögzítési mód:
Rough Bore