Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8
Külső átmérő - milliméter:
203,2
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
2322V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
2322V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12
Külső átmérő - milliméter:
304,8
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
2322V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,85
Külső átmérő - milliméter:
250,19
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
2322V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8
Külső átmérő - milliméter:
203,2
Furat - milliméter:
25,4
Furat - hüvelyk:
1
Egyéb jellemzők:
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
2322V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1