Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
23
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
82,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,944
Futófelület szélesség - milliméter:
45
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,772
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
36
8M-30S-36 X 1-11/16
Leírás
GATES 8M-30S-36 X 1-11/16
Anyagszám 8M-30S-36 X 1-11/16
BDI anyagszám 21841026
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
82,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,944
Futófelület szélesség - milliméter:
45
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,772
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
52,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
23
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
52,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
23
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
6308 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Szíjszélesség - milliméter:
37