Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
37,896
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37,786
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
962,558
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
36,4
Külső átmérő - milliméter:
924,56
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,2
Külső átmérő - milliméter:
538,48
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,64
Külső átmérő - milliméter:
575,056
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,5
Külső átmérő - milliméter:
317,5
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
10