Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19
Külső átmérő - milliméter:
482,6
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,041
Perem külső átmérője - milliméter:
430,022
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,871
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
407,441
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
530,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
301,752
Futófelület szélesség - hüvelyk:
11,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,044
Perem külső átmérője - milliméter:
455,422
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,874
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
432,918
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
28,072
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
27,902
Futófelület szélesség - milliméter:
250,952
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type A3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
713,029
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
230