Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,6
Külső átmérő - milliméter:
269,24
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20,35
Külső átmérő - milliméter:
516,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
3
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
53
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,087
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
42
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
133
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,236
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
120
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30,4
Külső átmérő - milliméter:
772,16
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
10