Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576219
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Rough Bore
GTR-28G-14M-90-MPB
Leírás
CONTINENTAL GTR-28G-14M-90-MPB
Anyagszám GTR-28G-14M-90-MPB
BDI anyagszám 415730
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
134
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Falcon HTC Belt Style
Globális cikkszám GPN:
577365
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,753
Futófelület szélesség - milliméter:
26
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,024
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576451
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Orange Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576251
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,808
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Bushed