Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,213
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,159
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576423
Hézag átmérő - milliméter:
132,41
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
45,06
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,774
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576949
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Rough Bore