Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576502
Hézag átmérő - milliméter:
162,97
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
171,958
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
162,966
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
162,966
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
32
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Perem külső átmérője - milliméter:
296,672
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
95,072
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,743
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
285,217
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Perem külső átmérője - milliméter:
296,672
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,119
Futófelület szélesség - milliméter:
69,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,719
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
285,217
Rögzítési mód:
Bushed