Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
P72-14M-115-4545
Leírás
CONTINENTAL P72-14M-115-4545
Anyagszám P72-14M-115-4545
BDI anyagszám 414242
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
106
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,173
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577325
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed