P112-14M-115-4545
Leírás
CONTINENTAL P112-14M-115-4545
Anyagszám P112-14M-115-4545
BDI anyagszám 414130
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type A3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
18,75
Külső átmérő - milliméter:
476,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16,35
Külső átmérő - milliméter:
415,29
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,2
Külső átmérő - milliméter:
538,48
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
J
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20,35
Külső átmérő - milliméter:
516,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Classical Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SF
Hornyok száma:
3