Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,564
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
218,288
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,564
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
218,288
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
19,05
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,594
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,564
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
218,288
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
192,989
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
118,618
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,466
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Bushed