Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
30
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
855,624
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
60,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,375
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50
F192-14MGT-55-3020 FF
Leírás
GATES F192-14MGT-55-3020 FF
Anyagszám F192-14MGT-55-3020 FF
BDI anyagszám 23125612
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,701
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,575
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Cast Iron
Hézag átmérő - milliméter:
856
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
55