Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,957
Futófelület szélesség - milliméter:
47,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
203,71
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
45,974
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,81
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type DF3
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,957
Futófelület szélesség - milliméter:
73,91
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
203,71
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,868
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,957
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,868
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,957
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed