SS 8MX-28S-12 1108
Leírás
GATES SS 8MX-28S-12 1108
Anyagszám SS 8MX-28S-12 1108
BDI anyagszám 1132674
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
81,534
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,744
Futófelület szélesség - milliméter:
15,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,6
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
33,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,312
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
113,182
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
113,182
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
113,182
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
90,576
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,312
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
84,887
Rögzítési mód:
Bushed