SS 8MX-29S-12 1108
Leírás
GATES SS 8MX-29S-12 1108
Anyagszám SS 8MX-29S-12 1108
BDI anyagszám 1132678
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,907
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,844
Futófelület szélesség - milliméter:
17,272
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,68
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
73,838
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
61,722
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,43
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
146,304
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
146,304
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,907
Perem külső átmérője - milliméter:
78,486
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,844
Futófelület szélesség - milliméter:
17,272
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,68
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
73,838
Rögzítési mód:
Bushed