Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,28
Perem külső átmérője - milliméter:
11,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,26
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
7,112
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
17,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
17,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,28
Perem külső átmérője - milliméter:
11,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,26
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
7,112
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,414
Perem külső átmérője - milliméter:
13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,384
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
10,516
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6