Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,268
Perem külső átmérője - milliméter:
63,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,238
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
57,607
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,191
Perem külső átmérője - milliméter:
33,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,146
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
30,251
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,191
Perem külső átmérője - milliméter:
33,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,146
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
30,251
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,714
Perem külső átmérője - milliméter:
21,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,684
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
18,136
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,476
Perem külső átmérője - milliméter:
16,129
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,456
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
12,09
Rögzítési mód:
Rough Bore