Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,969
Külső átmérő - milliméter:
177
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPB
Perselyméret:
3030
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,141
Perem külső átmérője - milliméter:
173
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,031
Futófelület szélesség - milliméter:
187
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,362
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
155,97
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3030
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,369
Perem külső átmérője - milliméter:
209
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,259
Futófelület szélesség - milliméter:
133
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,236
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
187,17
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
182
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,575
Futófelület szélesség - milliméter:
187
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,362
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Bushed