Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,789
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,759
Futófelület szélesség - milliméter:
12,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,504
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
20,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
85,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,366
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,316
Perem külső átmérője - milliméter:
38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,271
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,42
Rögzítési mód:
Rough Bore