Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60
Lánchézag - milliméter:
19,05
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,33
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
14,761
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
363,99
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,759
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,726
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
95,49
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
10
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
35
Lánchézag - milliméter:
9,525
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,165
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
7,38
Hézag átmérő - milliméter:
182
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,015
Perem külső átmérője - milliméter:
158
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,961
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
152,79
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,016
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
267,38
Rögzítési mód:
Bushed