Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,965
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,419
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,579
Hézag átmérő - milliméter:
163,04
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
171
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
162,97
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
171
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
162,97
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
171
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,362
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
162,97
Rögzítési mód:
Rough Bore