Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
37,896
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37,786
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
962,57
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40
Külső átmérő - milliméter:
1016
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30
Külső átmérő - milliméter:
762
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
5
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
855,62
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
2
Láncméret:
32B-1
Lánchézag - milliméter:
50,8
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
30,58
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
31,714
Hézag átmérő - milliméter:
776,72
Rögzítési mód:
Rough Bore