SUREFLEX 12E TBW
Leírás
SUREFLEX 12E TBW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám WOO 12E.
BDI anyagszám 1405862
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
119,075
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
9,563
Külső átmérő - milliméter:
242,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
7200In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4,688
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
87,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
7,063
Külső átmérő - milliméter:
179,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
2875In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
3,438
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
76,2
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
6
Külső átmérő - milliméter:
152,4
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
1800In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
3
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
31,75
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
120In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
1,25
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Szíjhézag:
14 MM
Szíjsorozat:
14MW
Egyéb jellemzők:
QT Power Chain
Globális cikkszám GPN:
337729
Szíjszélesség - milliméter:
42
Elemi Szál Hossza - milliméter:
1610
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
63,386
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard HTD