Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,75
Külső átmérő - milliméter:
95,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
QT
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,25
Külső átmérő - milliméter:
209,55
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3L | 4L | A
Perselyméret:
QT
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,25
Külső átmérő - milliméter:
158,75
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
QT
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,25
Külső átmérő - milliméter:
107,95
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
QT
Hornyok száma:
1