Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
174,498
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,208
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578369
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578380
Hézag átmérő - milliméter:
91,67
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
174,498
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
125,07
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,924
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100,076
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,546
Futófelület szélesség - milliméter:
18,288
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,72
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed