Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19
Külső átmérő - milliméter:
482,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
18,046
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,983
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
458,368
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16,4
Külső átmérő - milliméter:
416,56
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16
Külső átmérő - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20,4
Külső átmérő - milliméter:
518,16
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
2