Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,546
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
280,924
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,711
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
16,601
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
424,459
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6