Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,564
Futófelület szélesség - milliméter:
133
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,236
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
855,624
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
120
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
33,64
Külső átmérő - milliméter:
854,456
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
36,092
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
35,922
Futófelület szélesség - milliméter:
136,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,38
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
916,737
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,5
Külső átmérő - milliméter:
901,7
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,5
Külső átmérő - milliméter:
901,7
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
N
Hornyok száma:
8