Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,965
Perem külső átmérője - milliméter:
155,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,853
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
151,52
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
137,211
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
146,38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,3
Külső átmérő - milliméter:
160,02
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,5
Külső átmérő - milliméter:
165,1
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
5