Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,308
Perem külső átmérője - milliméter:
90,576
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,245
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,023
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,79
Perem külső átmérője - milliméter:
164,211
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,68
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
147,066
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,79
Perem külső átmérője - milliméter:
164,084
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,68
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
147,066
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,79
Perem külső átmérője - milliméter:
164,211
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,68
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
147,066
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,79
Perem külső átmérője - milliméter:
164,338
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,68
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
147,066
Rögzítési mód:
Rough Bore