Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,507
Perem külső átmérője - milliméter:
69,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,477
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
90,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,288
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,507
Perem külső átmérője - milliméter:
69,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,477
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,105
Perem külső átmérője - milliméter:
62,687
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,051
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
53,467
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Perem külső átmérője - milliméter:
39,776
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore