Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,456
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
113,19
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Perem külső átmérője - milliméter:
119,456
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,402
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
113,19
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
81,534
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,744
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,753
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
71,3
Rögzítési mód:
Bushed