cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,562
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,77
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
64,516
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,479
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
181,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,559
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,34
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
181,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,34
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
181,864
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,34
Sposób Montażu:
Bushed